エスコ
エスコの パイプフレーム
エスコの パイプフレーム・グリーンフレーム
エスコの ステンレスパイプフレーム
48.6mm 単管パイプ用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63999479
品番
EA948TF-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
仕様
●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番
65-9319-79