仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):850nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-66