組立作業台 DBS ライトステップ(縞板タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63999627 品番 DBS1-663
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

防水性に優れるシマ板タイプです。
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.30 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×600 質量(kg)7.8 用途工場や倉庫内などの作業に。 仕様組立式 材質アルミ 段数1 全高(m)1.4 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)610×610 最大使用質量(kg)150
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする