IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63999820 品番LM2588T-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7

仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:5A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz〜200kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-7成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-7 アズワン品番67-0406-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする