曜日別特売
8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855

※画像は右開きです。

8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855
8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855
8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855
8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855
8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855
8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855
8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855
8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855
8KCD01HH 宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL) 63999855

宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
勝手右開き
内容量1台注文コード63999855品番8KCD01HH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス

仕様本体のみ材質めっき鋼板ホワイト勝手右開き投函タイプ前入れ前出し
注意
※本体のみです。設置方法(据置、ポール)によってベース・ポールを別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする