E141 E141 ポケットレスブルゾン(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 63999872 E141 E141 ポケットレスブルゾン(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 63999872 E141 E141 ポケットレスブルゾン(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 63999872 E141 E141 ポケットレスブルゾン(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 63999872 E141 E141 ポケットレスブルゾン(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 63999872 E141 E141 ポケットレスブルゾン(JIS・エコ) Asahicho(旭蝶繊維) 63999872

E141 ポケットレスブルゾン(JIS・エコ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63999872 品番 E141
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

現場作業の安全性を高める異物混入を防ぐ、すべてのポケットがないポケットレス仕様
精密機器、食品業界などの異物混入が問題になるシーンに最適!!
ポケットを取り除き、外部からの持ち込みを防ぐことによって、現場での異物混入や落下を防止します。
また傷つき防止設計にすることにより、ボタンが大切な商品などを傷つけてしまわないように配慮。
現場作業の安全と安心を追求したポケットレスワークウェア。

サイズSS ブルー 仕様袖ペン差しなし、傷つき防止設計(ファスナーとボタン等の露出を抑えて商品への傷を防止) 種別長袖ブルゾン シリーズポケットレス作業服E141シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)45 袖丈(cm)52 着丈(cm)60 JIS規格T8118適合 素材エコ素材 生地ツイル 色番3 ポケットなし 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 エコマーク認定番号19 103 080
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする