※画像は右開きです。
TOEX(LIXIL)
宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
シャイングレー
ブラック
勝手
右開き
右開き
左開き
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63999934
品番
8KCD01BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様
本体のみ
材質
めっき鋼板
色
ブラック
勝手
右開き
投函タイプ
前入れ前出し
注意
※本体のみです。設置方法(据置、ポール)によってベース・ポールを別途ご注文ください。