E141 ポケットレスブルゾン(JIS・エコ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63999958 品番 E141
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

現場作業の安全性を高める異物混入を防ぐ、すべてのポケットがないポケットレス仕様
精密機器、食品業界などの異物混入が問題になるシーンに最適!!
ポケットを取り除き、外部からの持ち込みを防ぐことによって、現場での異物混入や落下を防止します。
また傷つき防止設計にすることにより、ボタンが大切な商品などを傷つけてしまわないように配慮。
現場作業の安全と安心を追求したポケットレスワークウェア。

サイズLL ブルー 仕様袖ペン差しなし、傷つき防止設計(ファスナーとボタン等の露出を抑えて商品への傷を防止) 種別長袖ブルゾン シリーズポケットレス作業服E141シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 JIS規格T8118適合 素材エコ素材 生地ツイル 色番3 ポケットなし 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 エコマーク認定番号19 103 080
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする