ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-U024DC2L Pluggable interface relay 2c
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64000084
品番
1SVR405621R1100 CR-U024DC2L
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9500
アズワン品番
65-8066-99