※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
(ウォシュレット)パステルアイボリー
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM2、タンク:手洗いなし
注文コード
64000704
品番
CS232BMVR#SC1/SH232BAVR#SC1/TCF8CM77#SC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM2、タンク:手洗いなし
色
(ウォシュレット)パステルアイボリー
品番
ウォシュレット品番:TCF8CM77、タンク品番:SH232BAVR、便器品番:CS232BMVR
シリーズ
KQシリーズ
機能
オート開閉/リモコン便座・便ふた開閉、ダブル保温便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式
排水方式
リモデルタイプ
使用地区
一般地
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません