※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
(ウォシュレット)パステルアイボリー
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM0、タンク:手洗い有り
注文コード
64000799
品番
CS232BMVR#SC1/SH233BAVR#SC1/TCF8CM57#SC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM0、タンク:手洗い有り
シリーズ
KQシリーズ
排水方式
リモデルタイプ
色
(ウォシュレット)パステルアイボリー
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
機能
便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式
使用地区
一般地
品番
ウォシュレット品番:TCF8CM57、タンク品番:SH233BAVR、便器品番:CS232BMVR
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64000799
CS232BMVR#SC1/SH233BAVR#SC1/TCF8CM57#SC1
62728481
CS232BMVR#SC1/SH233BAVR#SC1/TCF8CKM01#SC1
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット
TOTO
1セット
¥
149,800
税込
¥
164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)