※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
(ウォシュレット)ホワイト
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM0、タンク:手洗いなし
注文コード
64000939
品番
CS232BPVR#NW1/SH232BAVR#NW1/TCF8CM57#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
機能
便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式
品番
ウォシュレット品番:TCF8CM57、タンク品番:SH232BAVR、便器品番:CS232BPVR
使用地区
地域:一般地
グリーン購入法
適合
色
(ウォシュレット)ホワイト
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)
120(壁排水)
排水方式
壁排水120mm
シリーズ
KQシリーズ
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM0、タンク:手洗いなし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64000939
CS232BPVR#NW1/SH232BAVR#NW1/TCF8CM57#NW1
62728499
CS232BPVR#NW1/SH232BAVR#NW1/TCF8CKM01#NW1
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット
TOTO
1セット
¥
149,800
税込
¥
164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)