※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります

組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット (ウォシュレット)パステルピンク 仕様ウォシュレット:ウォシュレットKM0、タンク:手洗いなし 注文コード64000957 品番CS232BPVR#SR2/SH232BAVR#SR2/TCF8CM57#SR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
機能便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式 品番ウォシュレット品番:TCF8CM57、タンク品番:SH232BAVR、便器品番:CS232BPVR 使用地区地域:一般地 グリーン購入法適合 (ウォシュレット)パステルピンク 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) 排水芯(mm)120(壁排水) 排水方式壁排水120mm シリーズKQシリーズ 仕様ウォシュレット:ウォシュレットKM0、タンク:手洗いなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64000957 CS232BPVR#SR2/SH232BAVR#SR2/TCF8CM57#SR2 62728517 CS232BPVR#SR2/SH232BAVR#SR2/TCF8CKM01#SR2 画像準備中 組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット TOTO 1セット 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする