※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
組合せトイレピュアレストEX【リモデルタイプ+手洗い無し】+ウォシュレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
(ウォシュレット)ホワイト
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM1、タンク:手洗い無し
注文コード
64001569
品番
CS400BM#NW1/SH400BA#NW1/TCF8CM67#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
品番
ウォシュレット品番:TCF8CM67、タンク品番:SH400BA、便器品番:CS400BM
使用地区
一般地
機能
便座・便ふたソフト閉止、ダブル保温便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式
グリーン購入法
適合
色
(ウォシュレット)ホワイト
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
シリーズ
ピュアレストEX
排水方式
リモデルタイプ
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM1、タンク:手洗い無し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません