※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
組合せトイレピュアレストEX【リモデルタイプ+手洗い無し】+ウォシュレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
(ウォシュレット)パステルアイボリー
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM1、タンク:手洗い無し
注文コード
64001578
品番
CS400BM#SC1/SH400BA#SC1/TCF8CM67#SC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
品番
ウォシュレット品番:TCF8CM67、タンク品番:SH400BA、便器品番:CS400BM
使用地区
一般地
機能
便座・便ふたソフト閉止、ダブル保温便座、ワイヤレスリモコン、オートパワー脱臭、瞬間式
グリーン購入法
適合
色
(ウォシュレット)パステルアイボリー
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
シリーズ
ピュアレストEX
排水方式
リモデルタイプ
仕様
ウォシュレット:ウォシュレットKM1、タンク:手洗い無し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません