CS400BP#NW1/SH400BA#NW1/TCF8CK67#NW1 組合せトイレピュアレストEX【壁タイプ(120mm)+手洗い無し】+ウォシュレット TOTO 64001806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※本体はホワイト色になります

組合せトイレピュアレストEX【壁タイプ(120mm)+手洗い無し】+ウォシュレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃車上渡し
内容量1セット(ウォシュレット)ホワイト仕様ウォシュレット:ウォシュレットK ウォシュレットカラー:ホワイト ウォシュレット機能:便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、袖付きリモコン、オートパワー脱臭、貯湯式 ウォシュレット品番:TCF8CK67 タンク:手洗い無し タンク品番:SH400BA 洗浄水量(L)(小):3.6 洗浄水量(L)(大):4.8 地域:一般地 便器品番:CS400BP注文コード64001806品番CS400BP#NW1/SH400BA#NW1/TCF8CK67#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ウォシュレット:ウォシュレットK ウォシュレットカラー:ホワイト ウォシュレット機能:便座・便ふたソフト閉止、暖房便座、袖付きリモコン、オートパワー脱臭、貯湯式 ウォシュレット品番:TCF8CK67 タンク:手洗い無し タンク品番:SH400BA 洗浄水量(L)(小):3.6 洗浄水量(L)(大):4.8 地域:一般地 便器品番:CS400BP(ウォシュレット)ホワイトシリーズピュアレストEX排水方式壁タイプ(120mm)洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合排水芯(mm)120(壁タイプ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする