熱収縮ブーツ ライトアングル 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64002498 品番411-52480 1152-4-G-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

熱収縮成形品、シリーズ 1100
VG 規格準拠熱収縮コネクタ Terminal ハウジング(角度付き内部リップ付き) 薄いケーブルに丸形コネクタを接続するのに適しています 機械的保護とストレインリリーフを確認します

仕様●タイプ:ライトアングル●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:420-748 アズワン品番65-7459-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする