エアロフレックスシート

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64003075 品番 MS2-13
参考基準価格(税別)¥18,820 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。

用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:無し 厚さ(mm)13 長さ(m)2 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※粘着なしタイプのため、取付には専用のエアロボンドをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64003066
2023-11-27
用途:
機械のメンテナンス
山口工作所 様 (製造業)

問題無く使用しました、これからも購入させてもらいます。

対象商品:
64003136
2022-07-23
用途:
断熱材
教育・研究機関

エアロフレックス製品ですので,品質には問題ないと思いますが,板サイズが大きく,取りあっ使いが結構不便と思います.半分サイズなど,他のサイズも用意して戴けると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする