エアロフレックスシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64003276 品番 MS2-13NSA
参考基準価格(税別)¥23,620 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
片面粘着タイプ。

用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:有り 厚さ(mm)13 長さ(m)2 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする