あゆめーる Light

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(cm)グリップ:63.5〜77.5 注文コード64003443 品番9940
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別) 非課税商品
23,980
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

立つ・歩くをしっかりサポートする四点杖
持ち手と同じ側の足を、杖の脚と脚の間に入れて使用します。
杖のフレーム内に、足を入れて立てる・歩けるメリット。
ベースは広くても、実際に歩く時に使用するスペースは、従来の四点杖と変わらないので、狭い場所でも使用できます。

材質本体/カーボン、グリップ/PVCゴム、足ゴム/合成ゴム ブラック サイズS 質量(g)780 幅(cm)30.8 高さ(cm)グリップ:63.5〜77.5 脚長(cm)14.5 奥行き(cm)(長側)36.8、(短側)25.8 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする