9940 あゆめーる Light ウェルファン 64003459

9940 あゆめーる Light ウェルファン 64003459
9940 あゆめーる Light ウェルファン 64003459

あゆめーる Light

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台高さ(cm)グリップ:72.0~86.0注文コード64003459品番9940
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥23,980
販売価格(税別)非課税商品
23,980

立つ・歩くをしっかりサポートする四点杖
持ち手と同じ側の足を、杖の脚と脚の間に入れて使用します。
杖のフレーム内に、足を入れて立てる・歩けるメリット。
ベースは広くても、実際に歩く時に使用するスペースは、従来の四点杖と変わらないので、狭い場所でも使用できます。

材質本体/カーボン、グリップ/PVCゴム、足ゴム/合成ゴムブラックサイズM質量(g)800幅(cm)30.8高さ(cm)グリップ:72.0~86.0脚長(cm)14.5奥行き(cm)(長側)36.8、(短側)25.8最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする