SUTTO fresh スットフレッシュ 男性用

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64003556 品番 2248
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サラッと3時間速乾
サラッと快適メッシュ
吸水速乾(中底は除く)
手洗い可能
生地はもちろん見えないところもメッシュ素材で通気性アップ。一年中いつも快適です
履き口が広いので足入れしやすく、足に優しくフィット
驚きの軽さと、つま先カーブや一体形状底などが歩きやすさの秘密
隠れステッチで横ブレを防ぎます

スカイグレー サイズ(cm)25〜26 サイズLL 混率(%)表・内:ポリエステル100、底:EVA樹脂 標準質量(g/片足)100(Lサイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64003565
2026-02-20
用途:
毎日のウォーキング
宗教法人 涌徳寺 様 (その他業種)

メッシュが湿気や熱を発散し、軽くて柔らかく、靴下のような感覚。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする