アルミ折りたたみ椅子 座布張りタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード64003636 品番SCF64-MY
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
アルミフレームの軽量折りたたみ椅子。大量使用の会場設営などにおすすめの商品。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W514×D91×H894●展開寸法(mm):W514×D463×H745●座高(mm):433●重量:2.5kg●背座:ポリプロピレン樹脂成型品●座パッド:布張り●フレーム:Φ22.0アルミパイプ、粉体塗装 アズワン品番65-9410-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする