GX4240-BW-XLG ヤギ革メカニックグローブ Black Stallion 64003757 GX4240-BW-XLG ヤギ革メカニックグローブ Black Stallion 64003757

ヤギ革メカニックグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64003757 品番GX4240-BW-XLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,738
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

薄く柔軟さを持ちながら耐穿孔性、耐摩耗性に優れたヤギ革を手の平に使用。
伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。
親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。
手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。
収納時に便利なループもあります。
サイズラインナップはSからXL。

用途自動車整備作業、アウトドア、キャンプ、バイク、サイクリング、DIYなど多用途 材質手首:ゴム、面ファスナー サイズXL 入数(双)1 機能耐穿孔性、耐摩耗性、伸縮性・柔軟性、通気性 材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし 材質(甲)スパンデックス 材質(掌側)ヤギ革 アテ有無なし 袖口仕様マジックタイプ 材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
注意
※溶接作業及びその他の耐熱性を必要とする作業でのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする