曜日別特売
GW4040-BY-MED 豚革防寒メカニックグローブ Black Stallion 64003775

 

GW4040-BY-MED 豚革防寒メカニックグローブ Black Stallion 64003775
GW4040-BY-MED 豚革防寒メカニックグローブ Black Stallion 64003775

豚革防寒メカニックグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード64003775品番GW4040-BY-MED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

耐摩耗性に優れた豚革を手の平に使用。
伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。
肌触りの良いフリースの裏地で暖かさ抜群。
親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。
手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。
サイズラインナップはSからXL。
冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途に、厚すぎず耐久性に優れ軽く暖かいグローブ。

用途冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途サイズM材質(掌側)豚革材質(補強材)手の平:親指周りダブルステッチ、手の甲:なし、手首:なし材質(裏地)手の平:フリース、手の甲:フリース、手首:なし材質(甲)スパンデックス材質手首:ゴム、面ファスナー機能耐摩耗性、伸縮性、耐久性、防寒入数(双)1
注意
※溶接作業及びその他の耐熱性を必要とする作業でのご使用はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64003766
2022-04-20
用途: 冬の屋外作業
電気・ガス・熱供給・水道業

防水スプレーでプレメンテしてから使用しましたが、割と使いやすいです。もう少し長さがあれば、ベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする