GW4640-MB-MED モッシーオーク防寒 メカニックググローブ Black Stallion 64003818 GW4640-MB-MED モッシーオーク防寒 メカニックググローブ Black Stallion 64003818

モッシーオーク防寒 メカニックググローブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 64003818 品番 GW4640-MB-MED
参考基準価格(税別)¥3,352 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔軟で快適な人工皮革を手の平に使用。
Mossy Oak(R)(モッシ―オーク)オリジナルの迷彩、Break-Up Contry(ブレイクアップカントリー)柄のメッシュスパンデックスを甲側に使用。(柄の切り取りは商品個々に変化しますのでご了承ください)
肌触りの良いフリースの裏地で保温力抜群。
サイズラインナップは、SからXL。
冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途に。

用途冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途 材質手首:ゴム、面ファスナー サイズM 入数(双)1 機能柔軟、保温 材質(甲)スパンデックス 材質(掌側)合成皮革 材質(裏地)手の平:フリース、手の甲:フリース、手首:なし 材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
注意
※溶接作業及びその他の耐熱性を必要とする作業でのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
冬のバイクツーリング

早速、ツーリングに使ってみました。結果は多少は冷たい感じはしましたが耐えられる程度で快適に冬ツーリングに使えました。ただ一点 生地がどうしても分厚くなるので操作性は多少悪くなりますが、許容範囲です。

2025-11-20
用途:
冬のバイク

そこまで分厚くないのでライデイングに影響なさそうです。暖かいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする