配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード64003986 品番633-05020 HV1502-PVC-BK
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

HV シリーズフィードスルーグロメットです
HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9403 アズワン品番65-7453-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする