DIN48 LCD Multifunction Digita

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64004248 品番TF48ML
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 7 → 24 V ac / 9 → 30 V dc で駆動し、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)

仕様●電源電圧:7-24V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6977 アズワン品番65-8089-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする