商品レビューを投稿する内容量1個注文コード64004309品番11_SK-50-2-51/119_NE
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。40 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 40 GHz 周波数範囲: DC → 24 GHz、24 → 40 GHz 反射損失: 25 dB 17 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0027 kg 動作温度: -55 → 125 ℃