画像準備中

G-TWINシリーズ 一般配線用 スタンダード品 端子カバー ロングタイプ(幅広タイプ)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 タイプショートタイプ(幅狭タイプ) 本体適用形式(基本名称)BW250□-4P(MCCB)/EW250□-4P(ELCB) 注文コード64004563 品番BW9BTGA-S4
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は極数・タイプ・本体適用形式など22種類から選べます 他の種類を見る
タイプショートタイプ(幅狭タイプ) 極数4 外観ワンタッチ取付形 外形寸法A(mm)140 外形寸法B(mm)8 外形寸法C(mm)66.5 色(本体)透明 本体適用形式(基本名称)BW250□-4P(MCCB)/EW250□-4P(ELCB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする