付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
種類電磁接触器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN1形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×96
補助接点2a2b
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)
定格通電電流(A)50
コイル電圧(V)AC200
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)5.5、(380-440V)11
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)26・(380-440V)25
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)50、(380-440V)50
操作方式交流操作形
端子カバーなし