曜日別特売
IR 40X45X30 ローラーベアリング 内径40mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ) 64004720

ローラーベアリング 内径40mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64004720品番IR 40X45X30
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 17 mm、外径は 30 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:40mm●外径:45mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:209-2226アズワン品番65-7945-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする