画像準備中

NEO SCシリーズ 電磁接触器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200 定格通電電流(A)80 注文コード64004728 品番SC-N2S-AC200V
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル電圧・定格通電電流など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 種類電磁接触器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレームN2S形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×110×111 補助接点2a2b 機械的耐久性500万回 電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 定格通電電流(A)80 コイル電圧(V)AC200 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)22 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)50・(380-440V)48 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)80、(380-440V)80 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする