付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
種類電磁接触器
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
フレームN5形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
補助接点-
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回(AC-3)
定格通電電流(A)-
コイル電圧(V)100
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)-
操作方式交流操作形
端子カバーなし