画像準備中

NEO SCシリーズ 電磁接触器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)200 定格通電電流(A)- 注文コード64004764 品番SC-N5C-200V
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はコイル電圧・定格通電電流など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 種類電磁接触器 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 フレームN5形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 補助接点- 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回(AC-3) 定格通電電流(A)- コイル電圧(V)200 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)- 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)- 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする