画像準備中

Φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ 照光セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 接点構成1a 注文コード64005114 品番AH25-PL2G10E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品はノッチ数・接点構成など10種類から選べます 他の種類を見る
種類照光セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) 接点構成1a 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 取付穴径(Φmm)25.5 ランプの種類LED 復帰方式手動 機械的耐久性100万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状ツマミ形 トランスなし 開閉頻度(回/時)1800(使用率40%) 色(ツマミ) 相対湿度(%RH)45〜85(at-5〜+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64005114 AH25-PL2G10E3 18672118 AR22PL-210E3G 画像準備中 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 1台 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする