種類押しボタン
保護構造操作部:IP65(防油形)
接点構成1c
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
ボタン色黒(透明ボタンと黒色記名板のセットで黒色となります)
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40〜70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)16
機種標準形
復帰方式モメンタリ
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状丸突形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE