画像準備中

コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c ボタン色黒(透明ボタンと黒色記名板のセットで黒色となります) 保護構造操作部:IP65(防油形) 注文コード64005394 品番AR16E5R-C1B
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は接点構成・ボタン色・保護構造など85種類から選べます 他の種類を見る
種類押しボタン 保護構造操作部:IP65(防油形) 接点構成1c 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 ボタン色黒(透明ボタンと黒色記名板のセットで黒色となります) 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40〜70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)16 機種標準形 復帰方式オルタネイト 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状丸突形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64005263
2025-06-19
用途:
操作盤組立
ワイテック 様 (製造業)

商品は良い物だと思っていますが、この型式の変更が多いせいか、納入不可だったり、代替や即納品にたどり着くのが大変

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする