SPARKFUN
SPARKFUNの 電子部品(オンボード)
SPARKFUNの 受動部品
SPARKFUNの 受動部品その他関連用品
Voltage Regulator - Adjustable
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64005630
品番
COM-00527
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:40V●出力電圧範囲[V]:1.2V〜37V●出力電流[A]:1.5A●機能:正可変●パッケージ:TO-220
アズワン品番
67-0452-57