刃長(mm)17.7439
コーナーR(mm)1.5875
適合被削材種M
用途中仕上げ
仕様●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):17.7439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:MR●コーナR(mm):1.5875●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:569-3713
厚さ(mm)6.35
コーティングPVDコーティング(TiAlN+TiN)
切削領域荒切削
チップ形状菱形(80°)
アズワン品番65-8174-29
チップ逃げ角(°)0