曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
62GB-56TG14-12PN MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極 AMPHENOL 64005980

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64005980
品番
62GB-56TG14-12PN
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)値下げ
21,980

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強固なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計

仕様
●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5 & 22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4796
アズワン品番
65-7543-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする