A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64006260 品番0581-1100
参考基準価格(税別)¥106,300 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

A4サイズの書類が収納できます
側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。アジャスター付。アジャスター機構により高さの微調整が可能。背面の4か所に収納庫内に配線を引き込める穴あり。上段は書類などの投入口用。下段はファイルやバッグなどの収納に便利。

仕様●外寸:W900×D400×H1120mm●有効内寸法:W420×D372×H530mm●重量:37.7Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1130mm●梱包重量:38.3Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●錠前:ABS樹脂●カラー:ホワイト●機能:名札入れ、ダイヤル錠、鋼板棚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●ポスト穴付き●背面コードホール●グリーン購入法適合商品●付属品:名札紙、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 アズワン品番65-8890-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする