スイートマグ 280mL 452Pシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64006436 品番452P
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。
メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。
持ちやすい太めのハンドルです。

仕様●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90〜100mL)/150(140〜150mL)/200(180〜200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。 アズワン品番7-4763-05
注意
※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする