フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
アースモジュラ端子台 1極 DINレール 緑 黄 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64006585
品番
0443078
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●アース端子台タイプ:DINレール●ケーブルCSA:50mm2●色:緑, 黄●極数:1●コード番号:240-7185
アズワン品番
65-7493-22