IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64006890 品番TL594CNSR
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO

仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7V〜40V●周波数 - スイッチング:1kHz〜300kHz●デューティサイクル(最大):97%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO アズワン品番67-0410-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする