仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mmアズワン品番65-9267-34