画像準備中

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)1 極数1 動作特性瞬時形 注文コード64007196 品番CP30FI-1P001W1A
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は定格電流・極数・動作特性など1410種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約80 極数1 スイッチ微小負荷・補助スイッチ1個 接点構成1a 定格絶縁電圧(V)AC250/DC65両用 仕様- 種類サーキットプロテクタ 取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用 耐電圧AC2000V 1分間 定格電流(A)1 端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ 動作特性瞬時形 定格遮断容量(kA)2.5(at AC250V)・2.5(at DC65V) 基準周囲温度(℃)40 引きはずし方式遅延装置無し 動作周囲温度(℃)-10〜+60(ただし、氷結、結露なきこと) 許容相対湿度(%)85以下 耐衝撃(m/s2)294 保管温度(℃)-40〜+60(ただし、氷結、結露なきこと) 定格使用電圧(V)AC250/DC65両用 耐振動性能(m/s2)147 開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電) 引はずし方式流体電磁式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする