質量(g)約80
極数1
スイッチ微小負荷・補助スイッチ1個
接点構成1b
定格絶縁電圧(V)AC250/DC65両用
仕様-
種類サーキットプロテクタ
取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧AC2000V 1分間
定格電流(A)2
端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
動作特性瞬時形
定格遮断容量(kA)2.5(at AC250V)・2.5(at DC65V)
基準周囲温度(℃)40
引きはずし方式遅延装置無し
動作周囲温度(℃)-10〜+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)85以下
耐衝撃(m/s2)294
保管温度(℃)-40〜+60(ただし、氷結、結露なきこと)
定格使用電圧(V)AC250/DC65両用
耐振動性能(m/s2)147
開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式流体電磁式