基板用端子台 プッシュイン AGK 10シリーズ 57A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64007529 品番3260154
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-6 です。PTPOWER 50、95、150、185 で使用 プッシュイン接続方式この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:20→ 6 AWG●シリーズ:AGK 10●結線方法:プッシュイン●定格電流:57A●モデル番号:AGK 10-PTPOWER BK/YE●コード番号:201-4138 アズワン品番65-7744-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする