曜日別特売
EA109MS-15 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ 64007879

EA109MS-15 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ 64007879
EA109MS-15 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ 64007879
EA109MS-15 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ 64007879
EA109MS-15 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ 64007879
EA109MS-15 合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ エスコ 64007879

合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64007879品番EA109MS-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,467
販売価格(税別)
4,970
仕様●毛幅:84mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:199mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違アズワン品番65-9244-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする